300,29 €/ Unitéhors TVA
363,35 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | H |
Débit à 6 bar | 550 l/min |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 10 bar |
Fonction | 5/2 Bistable |
Dimension | 7 |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 60 °C |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
Matériau du joint | NBR |
165,65 €/ Unitéhors TVA
200,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/10/2026