Eriks
FESTO

FESTO Distributeur à levier oscillant RW/O-3-1/8 4937

  • ERIKS:23210178
  • Fabricant:4052568000752
Image 1
Ajouter à la liste

198,11 €/ Unitéhors TVA

239,71 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
RW/O
Débit à 6 bar
140 l/min
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Mécanique
Fonction
3/2 ouvert/fermé, monostable
Dimension
3.5
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Aluminium Anodisé
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-]