Eriks
FESTO

FESTO Distributeur à levier basculant LS-3-1/8 2186

  • ERIKS:11626493
  • Fabricant:4052568008239
Image 1
Distributeur levier basculant escamotable prépiloté, fermé au repos.
Ajouter à la liste

207,56 €/ Unitéhors TVA

251,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
LS
Débit à 6 bar
146 l/min
Pression de service
de 3.5 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Mécanique
Fonction
3/2 fermé, monostable
Piloté
Interne
Dimension
3.5
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Aluminium Anodisé
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-]