Eriks
FESTO

FESTO Distributeur à levier à galet escamotable L/O-3-PK-3 10749

  • ERIKS:23211293
  • Fabricant:4052568002251
Image 1
Distributeur levier galet escamotable avec raccord cannelé pour tuyau DN 3. Selon le raccordement choisi, ouvert ou fermé au repos.
Ajouter à la liste

52,41 €/ Unitéhors TVA

63,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
L/O
Débit à 6 bar
80 l/min
Type de raccord
PK-3
Pression de service
de 0 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Mécanique
Fonction
3/2 ouvert/fermé, monostable
Dimension
2.5
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
POM
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Alternatives

81,10 €/ Unitéhors TVA

98,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026