89,92 €/ Unitéhors TVA
108,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | L |
Débit à 6 bar | 80 l/min |
Type de raccord | Métrique |
Raccord | M 5 mm |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 8 bar |
Type de commande | Mécanique |
Fonction | 3/2 fermé, monostable |
Dimension | 2 |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 60 °C |
Matériau du boîtier | Zinc moulé sous pression |
Matériau du joint | NBR |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-] |
81,10 €/ Unitéhors TVA
98,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026