Eriks
FESTO

FESTO Distributeur à levier à galet escamotable L-3-1/4-B 8982

  • ERIKS:23212078
  • Fabricant:4052568111298
Image 1
Distributeur levier galet
Ajouter à la liste

234,96 €/ Unitéhors TVA

284,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
L
Débit à 6 bar
600 l/min
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Mécanique
Fonction
3/2 fermé, monostable
Dimension
7
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Alternatives

101,38 €/ Unitéhors TVA

122,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026