Eriks
FESTO

FESTO Distributeur à galet VMEF-R-M52-E-G18 8047092

  • ERIKS:14163866
  • Fabricant:4052568294755
Image 1
Ajouter à la liste

111,30 €/ Unitéhors TVA

134,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VMEF
Débit à 6 bar
750 l/min
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Mécanique
Fonction
5/2 monostable
Dimension
5.2
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium, anodisé
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]