Eriks
FESTO

FESTO Distributeur à galet ROS-3-1/8 2270

  • ERIKS:23210176
  • Fabricant:4052568110178
Image 1
Ajouter à la liste

192,81 €/ Unitéhors TVA

233,30 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ROS
Débit à 6 bar
169 l/min
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Mécanique
Fonction
3/2 ouvert, monostable
Piloté
Interne
Dimension
3.5
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Aluminium Anodisé
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Alternatives

78,39 €/ Unitéhors TVA

94,85 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026