270,49 €/ Unitéhors TVA
327,29 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | R |
Débit à 6 bar | 550 l/min |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 8 bar |
Type de commande | Mécanique |
Fonction | 5/2 monostable |
Dimension | 7 |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 60 °C |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
Matériau du joint | NBR |
121,74 €/ Unitéhors TVA
147,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026