Eriks
FESTO

FESTO Distributeur à galet R-3-M5 3629

  • ERIKS:23209689
  • Fabricant:4052568000462
Image 1
Ajouter à la liste

85,68 €/ Unitéhors TVA

103,67 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
R
Débit à 6 bar
80 l/min
Type de raccord
Métrique
Raccord
M 5 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Mécanique
Fonction
3/2 fermé, monostable
Dimension
2
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Zinc moulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Alternatives

78,39 €/ Unitéhors TVA

94,85 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026