46,35 €/ Unitéhors TVA
56,08 €TVA incluse
Vendu par: 30Commande minimum: 30
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | VEMP |
Débit à 6 bar | 19 l/min |
Pression de service | de 0 jusqu'à 1.1 bar |
Type de commande | Electrique |
Fonction | 3/3 fermé, monostable |
Dimension | 1.3 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 60 °C |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 70 °C |
Matériau du boîtier | Renforcé PA |
Matériau du joint | EPDM |
Fluide | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [6:3:4] |