63,71 €/ Unitéhors TVA
77,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | VEMP |
Débit à 6 bar | 28 l/min |
Pression de service | de 0 jusqu'à 1.7 bar |
Type de commande | Electrique |
Fonction | 3/3 fermé, monostable |
Dimension | 1.3 |
Matériau du boîtier | Renforcé PA |
Matériau du joint | EPDM |
Fluide | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [6:3:4] |