932,29 €/ Unitéhors TVA
1 128,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | T |
Débit à 6 bar | 680 l/min |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/4 in |
Pression de service | de 2 jusqu'à 10 bar |
Type de commande | Manuel |
Fonction | 5/3 fermé |
Dimension | 7 |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 60 °C |