45,37 €/ Unitéhors TVA
54,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | K/O |
Débit à 6 bar | 80 l/min |
Type de raccord | PK-3 |
Pression de service | de 0 jusqu'à 8 bar |
Fonction | 3/2 ouvert/fermé, monostable |
Dimension | 2.5 |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 60 °C |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du joint | NBR |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-] |
66,86 €/ Unitéhors TVA
80,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026