269,61 €/ Unitéhors TVA
326,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | FVSO |
Débit à 6 bar | 175 l/min |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/8 in |
Pression de service | de 3.5 jusqu'à 8 bar |
Type de commande | Mécanique |
Fonction | 3/2 ouvert, monostable |
Piloté | Interne |
Dimension | 3.5 |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 60 °C |
Matériau du boîtier | Aluminium Anodisé |
Matériau du joint | NBR |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-] |