Eriks
FESTO

FESTO Distributeur à antenne FVS-3-1/8 3876

  • ERIKS:23209839
  • Fabricant:4052568110390
Image 1
Ajouter à la liste

269,61 €/ Unitéhors TVA

326,23 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
FVS
Débit à 6 bar
146 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/8 in
Pression de service
de 3.5 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Mécanique
Fonction
3/2 fermé, monostable
Piloté
Interne
Dimension
3.5
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Aluminium Anodisé
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-]