Eriks
FESTO

FESTO Détecteur à réflexion SOEG-RTH-M18-NS-K-2L 537705

  • ERIKS:11648297
  • Fabricant:4052568174040
Image 1
Ajouter à la liste

118,06 €/ Unitéhors TVA

142,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
SOEG-RTH
Taille
M18x1
Principe de scanning
optoélectronique
Méthode de mesure
Capteur à réflexion rétroéclairé
Exécution du raccord électrique
Câble
Exécution de la sortie de distribution
NPN
Exécution de l'élément loqique
Fermeur
Tension nominale à DC
10-36 V DC
Possibilité de réglage
Potentiomètre
Forme de construction de boîtier
Rond
Type d'illuminant
Rouge
Courant de sortie max.
200
Plage de mesure de la longueur
120 mm
Fréquence de commutation
500 Hz
Classe de protection (IP)
IP65/IP67
Bouton-poussoir
Commutation à la lumière
Température ambiante
de -25 jusqu'à 55 °C
Matériau du boîtier
Laiton chromé
Matériau de la manteau
TPE-U(PUR)
Longueur du câble
2.5 m
Témoin d'état de commutation
LED jaune
Chute de tension
<= 2 V
Montage
Contre-écrou
Poids
121 g