106,10 €/ Unitéhors TVA
128,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | SOEG-RT |
Taille | M 18 |
Principe de scanning | optoélectronique |
Méthode de mesure | Barrière à réflexion |
Exécution du raccord électrique | Câble |
Exécution de la sortie de distribution | PNP |
Exécution de l'élément loqique | Antivalent |
Tension nominale à DC | 10-36 V DC |
Possibilité de réglage | Potentiomètre |
Forme de construction de boîtier | Rond |
Type d'illuminant | Rouge |
Courant de sortie max. | 200 |
Plage de mesure de la longueur | 600 mm |
Fréquence de commutation | 1000 Hz |
Classe de protection (IP) | IP65/IP67 |
Température ambiante | de -25 jusqu'à 55 °C |
Matériau du boîtier | Laiton chromé |
Matériau de la manteau | TPE-U(PUR) |
Longueur du câble | 2.5 m |
Témoin d'état de commutation | LED jaune |
Chute de tension | 2 |
Montage | Contre-écrou |
Poids | 121 g |