Eriks
FESTO

FESTO Détecteur à réflexion SOEG-RT-M18-NA-K-2L 547910

  • ERIKS:12263699
  • Fabricant:4052568189259
Image 1
Ajouter à la liste

109,58 €/ Unitéhors TVA

132,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
SOEG-RT
Taille
M 18
Principe de scanning
optoélectronique
Méthode de mesure
Barrière à réflexion
Exécution du raccord électrique
Câble
Exécution de la sortie de distribution
NPN
Exécution de l'élément loqique
Antivalent
Tension nominale à DC
10-36 V DC
Possibilité de réglage
Potentiomètre
Forme de construction de boîtier
Rond
Type d'illuminant
Rouge
Courant de sortie max.
200
Plage de mesure de la longueur
600 mm
Fréquence de commutation
1000 Hz
Classe de protection (IP)
IP65/IP67
Température ambiante
de -25 jusqu'à 55 °C
Matériau du boîtier
Laiton chromé
Matériau de la manteau
TPE-U(PUR)
Longueur du câble
2.5 m
Témoin d'état de commutation
LED jaune
Chute de tension
2
Montage
Contre-écrou
Poids
121 g