Eriks
FESTO

FESTO Détecteur à réflexion SOEG-RT-M12-NS-S-2L 547907

  • ERIKS:12263698
  • Fabricant:4052568189228
Image 1
Ajouter à la liste

120,59 €/ Unitéhors TVA

145,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
SOEG-RT
Taille
M 12
Principe de scanning
optoélectronique
Méthode de mesure
Barrière à réflexion
Exécution du raccord électrique
Fiche (plug)
Exécution de la sortie de distribution
NPN
Exécution de l'élément loqique
Fermeur
Tension nominale à DC
10-36 V DC
Possibilité de réglage
Potentiomètre
Forme de construction de boîtier
Rond
Type d'illuminant
Rouge
Courant de sortie max.
200
Plage de mesure de la longueur
300 mm
Fréquence de commutation
1000 Hz
Classe de protection (IP)
IP65/IP67
Bouton-poussoir
Commutation à la lumière
Température ambiante
de -25 jusqu'à 55 °C
Matériau du boîtier
Laiton chromé
Témoin d'état de commutation
LED jaune
Chute de tension
2
Montage
Contre-écrou
Poids
20 g