Eriks
FESTO

FESTO Déshydrateur à membrane MS6-LDM1-1/4-P20 543640

  • ERIKS:11649938
  • Fabricant:4052568182113
Image 1
Ajouter à la liste

891,16 €/ Unitéhors TVA

1 078,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MS6-LDM1
Débit de l’air expulsé
200 l/min
Débit de l’air purgé
235 l/min
Type de raccord
Parallèle (G)
Filetage
1/4 in
Direction du débit
à gauche ? à droite
Point de rosée
-20°C
Avec bras de fiation
Non
Plage de température
de 2 jusqu'à 50 °C
Pression de service
de 3 jusqu'à 12.5 bar
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau de la cuve
Alliage d'aluminium
Matériau du joint
NBR
Qualité alimentaire
Oui
Poids
1050 g