4 680,30 €/ Unitéhors TVA
5 663,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | LDM1 |
Débit de l’air expulsé | 600 l/min |
Débit de l’air purgé | 706 l/min |
Direction du débit | à gauche ? à droite |
Point de rosée | -20°C |
Avec bras de fiation | Non |
Plage de température | de 2 jusqu'à 50 °C |
Pression de service | de 3 jusqu'à 12.5 bar |
Matériau du boîtier | Zinc moulé sous pression |
Matériau de la cuve | Alliage d'aluminium |
Matériau du joint | NBR |
Poids | 2100 g |
949,76 €/ Unitéhors TVA
1 149,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026