Eriks
FESTO

FESTO Déshydrateur à membrane LDM1-1-D-MAXI-300 543673

  • ERIKS:11649959
  • Fabricant:4052568182236
Image 1
Ajouter à la liste

3 704,25 €/ Unitéhors TVA

4 482,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
LDM1
Débit de l’air expulsé
300 l/min
Débit de l’air purgé
353 l/min
Type de raccord
Parallèle (G)
Filetage
1 in
Direction du débit
à gauche ? à droite
Point de rosée
-20°C
Avec bras de fiation
Non
Plage de température
de 2 jusqu'à 50 °C
Pression de service
de 3 jusqu'à 12.5 bar
Matériau du boîtier
Zinc moulé sous pression
Matériau de la cuve
Alliage d'aluminium
Matériau du joint
NBR
Poids
2000 g