Eriks
FESTO

FESTO Déshydrateur à membrane LDM1-1-D-MAXI-1000 543675

  • ERIKS:11649961
  • Fabricant:4052568182250
Image 1
Ajouter à la liste

7 488,40 €/ Unitéhors TVA

9 060,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
LDM1
Débit de l’air expulsé
1000 l/min
Débit de l’air purgé
1250 l/min
Type de raccord
Parallèle (G)
Filetage
1 in
Direction du débit
à gauche ? à droite
Point de rosée
-17°C
Avec bras de fiation
Non
Plage de température
de 2 jusqu'à 50 °C
Pression de service
de 3 jusqu'à 12.5 bar
Matériau du boîtier
Zinc moulé sous pression
Matériau de la cuve
Alliage d'aluminium
Matériau du joint
NBR
Poids
2450 g