5 039,23 €/ Unitéhors TVA
6 097,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | PDAD |
Type de raccord | Parallèle (G) |
Filetage | 3/8 in |
Débit nominal | 506 l/min |
Point de rosée | -40 |
Température ambiante | de 5 jusqu'à 50 °C |
Température du fluide | de 2 jusqu'à 50 °C |
Pression de service | de 4 jusqu'à 16 bar |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium |
Poids | 24000 g |