Eriks
FESTO

FESTO Déshydrateur à adsorption PDAD-22-G3/8 552172

  • ERIKS:11650894
  • Fabricant:4052568193942
Image 1
Ajouter à la liste

3 834,72 €/ Unitéhors TVA

4 640,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PDAD
Type de raccord
Parallèle (G)
Filetage
3/8 in
Débit nominal
212 l/min
Point de rosée
-40
Température ambiante
de 5 jusqu'à 50 °C
Température du fluide
de 2 jusqu'à 50 °C
Pression de service
de 4 jusqu'à 16 bar
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Poids
16500 g