Eriks
FESTO

FESTO Déshydrateur à adsorption PDAD-100-G1/2 552175

  • ERIKS:11650897
  • Fabricant:4052568193973
Image 1
Ajouter à la liste

6 580,85 €/ Unitéhors TVA

7 962,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PDAD
Type de raccord
Parallèle (G)
Filetage
1/2 in
Débit nominal
994 l/min
Point de rosée
-40
Température ambiante
de 5 jusqu'à 50 °C
Température du fluide
de 2 jusqu'à 50 °C
Pression de service
de 4 jusqu'à 16 bar
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Poids
47000 g