Eriks
FESTO

FESTO Coude union QSL-6HL 153066

  • ERIKS:23212916
  • Fabricant:4052568031596
Image 1
Quick Star Standard Push-In Elbow Connector with Long Sleeve.
Ajouter à la liste

4,15 €/ Unitéhors TVA

5,02 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QSL-HL
Constructeur ID
QSL-6HL
Forme
Forme en L
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Diamètre extérieur de la queue
6 mm
Dimension nominale de/à
3.1 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 14 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Poids
4.2 g