Eriks
FESTO

FESTO Coude union QSL-6H-4 153061

  • ERIKS:23212742
  • Fabricant:4052568031558
Image 1
Raccord coudé mixte
Ajouter à la liste

3,00 €/ Unitéhors TVA

3,63 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QSL-H
Constructeur ID
QSL-6H-4
Forme
Forme en L
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Diamètre extérieur de la queue
6 mm
Dimension nominale de/à
2.4 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 14 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Poids
3.6 g