Eriks
FESTO

FESTO Coude union QSL-16 153075

  • ERIKS:23212735
  • Fabricant:4052568031688
Image 1
Raccord coudé mixte
Ajouter à la liste

7,47 €/ Unitéhors TVA

9,04 €TVA incluse

103 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QSL
Constructeur ID
QSL-16
Forme
Forme en L
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
16 mm
Dimension nominale de/à
10.8 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 14 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Poids
31 g