Eriks
FESTO

FESTO Coude union QSL-12H 153060

  • ERIKS:23212741
  • Fabricant:4052568011093
Image 1
Raccord coudé mixte
Ajouter à la liste

5,54 €/ Unitéhors TVA

6,70 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QSL-H
Constructeur ID
QSL-12H
Forme
Forme en L
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Diamètre extérieur de la queue
12 mm
Dimension nominale de/à
6.8 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 14 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Poids
15 g