Eriks
FESTO

FESTO Coude union QSL-12H-10 153064

  • ERIKS:11630211
  • Fabricant:4052568011109
Image 1
Raccord coudé mixte
Ajouter à la liste

5,30 €/ Unitéhors TVA

6,41 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QSL-H
Constructeur ID
QSL-12H-10
Forme
Forme en L
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Diamètre extérieur de la queue
12 mm
Dimension nominale de/à
6.1 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 14 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Poids
14 g