Eriks
FESTO

FESTO Coude union NPQM-L-Q8-E-P10 558778

  • ERIKS:12086489
  • Fabricant:4052568055165
Image 1
Ajouter à la liste

3,04 €/ Unitéhors TVA

3,68 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
NPQM-L
Constructeur ID
NPQM-L-Q8-E-P10
Forme
Forme en L
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Dimension nominale de/à
7 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 16 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 70 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du joint
NBR
Poids
22 g