7,82 €/ Unitéhors TVA
9,46 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | NPQM-L |
Constructeur ID | NPQM-L-Q14-E-P10 |
Forme | Forme en L |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 14 mm |
Dimension nominale de/à | 12 mm |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 16 bar |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 70 °C |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Matériau du joint | NBR |
Poids | 58 g |