Eriks
FESTO

FESTO Coude union NPQH-L-Q6-E-P10 578271

  • ERIKS:12581786
  • Fabricant:4052568059743
Image 1
Ajouter à la liste

3,50 €/ Unitéhors TVA

4,24 €TVA incluse

40 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
NPQH-L
Constructeur ID
NPQH-L-Q6-E-P10
Forme
Forme en L
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Dimension nominale de/à
5 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 20 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du joint
FPM
Matériau du bouton poussoir
Laiton, nickelé
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Qualité alimentaire
Oui
Poids
17.2 g