Eriks
FESTO

FESTO Coude union en inox NPQR-L-Q6-E 8085710

  • ERIKS:14078770
  • Fabricant:4052568454982
Image 1
Ajouter à la liste

28,62 €/ Unitéhors TVA

34,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
NPQR-L
Constructeur ID
NPQR-L-Q6-E
Forme
Forme en L
Matériau
Acier fortement allié inoxydable
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 16 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Qualité alimentaire
Oui
Fixation par vis
Six pans extérieur