117,38 €/ Unitéhors TVA
142,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | CRQSL |
Constructeur ID | CRQSL-10 |
Forme | Forme en L |
Matériau | Acier fortement allié inoxydable |
Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
Dimension nominale de/à | 6.1 mm |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -15 jusqu'à 120 °C |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Matériau du joint | FPM |
Matériau du bouton poussoir | Acier fortement allié inoxydable |
Matériau de la bague du serrage | Acier fortement allié inoxydable |
Qualité alimentaire | Oui |
Poids | 42 g |
48,54 €/ Unitéhors TVA
58,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026