Eriks
FESTO

FESTO Coude union CQL-22 177694

  • ERIKS:11634867
  • Fabricant:4052568038434
Image 1
Ajouter à la liste

15,08 €/ Unitéhors TVA

18,25 €TVA incluse

35 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
CQL
Constructeur ID
CQL-22
Forme
Forme en L
Matériau
POM
Diamètre extérieur du tube
22 mm
Dimension nominale de/à
19.2 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 15 bar
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 70 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Poids
46 g