Eriks
FESTO

FESTO Coude union CQL-18 177693

  • ERIKS:11634866
  • Fabricant:4052568038427
Image 1
Ajouter à la liste

13,15 €/ Unitéhors TVA

15,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
CQL
Constructeur ID
CQL-18
Forme
Forme en L
Matériau
POM
Diamètre extérieur du tube
18 mm
Dimension nominale de/à
16 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 15 bar
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 70 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Poids
32 g