9,10 €/ Unitéhors TVA
11,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | CQL |
Constructeur ID | CQL-12 |
Forme | Forme en L |
Matériau | POM |
Diamètre extérieur du tube | 12 mm |
Dimension nominale de/à | 8.65 mm |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 15 bar |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 70 °C |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de la bague du serrage | Acier fortement allié inoxydable |
Poids | 16 g |