Eriks
FESTO

FESTO Coude mixte auto-obturant QSKL-1/8-6 153430

  • ERIKS:11630341
  • Fabricant:4052568034634
Image 1
Raccord enfichable coudé pour tuyaux plastiques type PAN, PUN, auto-obturant, orientable sur 360?.
Ajouter à la liste

4,91 €/ Unitéhors TVA

5,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QSKL
Constructeur ID
QSKL-1/8-6
Forme
Forme en L
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/8
Dimension nominale de/à
3 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 14 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Pré-revêtement du filetage
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Type de joint au niveau de l'embout fileté
Enduit
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Fixation par vis
Six pans extérieur
Poids
22 g
Alternatives

5,39 €/ Unitéhors TVA

6,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026