Eriks
FESTO

FESTO Convertisseur PE VPE-1/8-SW 12593

  • ERIKS:11627085
  • Fabricant:4052568112042
Image 1
Convertisseur pneumo-électrique zum Umwandeln eines Vakuumsignals in ein elektrésches Signal mit Anschlussplatte 1n
Ajouter à la liste

147,54 €/ Unitéhors TVA

178,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VPE
Modèle
Pressostat
Pression max.
-0.95 bar
Dimension du raccordement process
1/8" (4)
Matériau du boîtier
VMQ/Silicone
Fonction de commutation
Aiguillage
Tension d'alimentation
12-250 V
Raccordement électrique
3 fils de connexion
Classe de protection (Valeur IP)
IP67
Température ambiante
de 0 jusqu'à 60 °C
Alternatives

82,61 €/ Unitéhors TVA

99,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026