152,58 €/ Unitéhors TVA
184,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | VPE |
Modèle | Pressostat |
Pression max. | -0.95 bar |
Dimension du raccordement process | 1/8" (4) |
Matériau du boîtier | VMQ/Silicone |
Fonction de commutation | Aiguillage |
Tension d'alimentation | 12-250 V |
Raccordement électrique | 3 fils de connexion |
Classe de protection (Valeur IP) | IP67 |
Température ambiante | de 0 jusqu'à 60 °C |
82,61 €/ Unitéhors TVA
99,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026