320,53 €/ Unitéhors TVA
387,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | PE |
Modèle | Pressostat |
Pression max. | 0.25 bar |
Dimension du raccordement process | M5 |
Fonction de commutation | Aiguillage |
Raccordement électrique | Câble, 4 conducteurs |
Classe de protection (Valeur IP) | IP62 |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 50 °C |