Eriks
FESTO

FESTO Convertisseur PE PE-PK-4-SW 7471

  • ERIKS:23211689
  • Fabricant:4052568111106
Image 1
Ajouter à la liste

152,77 €/ Unitéhors TVA

184,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PE
Modèle
Pressostat
Pression max.
0.25 bar
Dimension du raccordement process
PK-4
Matériau du boîtier
VMQ/Silicone
Fonction de commutation
Aiguillage
Tension d'alimentation
12-250 V
Raccordement électrique
3 fils de connexion
Classe de protection (Valeur IP)
IP67
Température ambiante
de 0 jusqu'à 60 °C