4,54 €/ Unitéhors TVA
5,49 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | NPQH |
Type | Plug connector |
Constructeur ID | NPQH-D-S10-Q4-P10 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube inégal | 4 x 10 mm |
Diamètre extérieur de la queue | 10 mm |
Dimension nominale de/à | 3.5 mm |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 20 bar |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 150 °C |
Fluide | Air comprimé, Eau |
Matériau du joint | FPM (FKM) |
Matériau du bouton poussoir | Laiton, nickelé |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable fortement allié |
Qualité alimentaire | Oui |
Poids | 15.4 g |