Eriks
FESTO

FESTO Connecteur enfichable, NPQH-D-Q14-Q10-P10, NPQH Série, Forme droit, 10 x 12 mm Tube OD

  • ERIKS:12581695
  • Fabricant:4052568060350
Image 1
Ajouter à la liste

9,52 €/ Unitéhors TVA

11,52 €TVA incluse

53 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
NPQH
Type
Plug connector
Constructeur ID
NPQH-D-Q14-Q10-P10
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube inégal
10 x 12 mm
Dimension nominale de/à
9 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 20 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air comprimé, Eau
Matériau du joint
FPM (FKM)
Matériau du bouton poussoir
Laiton, nickelé
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable fortement allié
Qualité alimentaire
Oui
Poids
43.2 g