Eriks
FESTO

FESTO Connecteur en X à insertion, QSMX-3, QS Série, Forme en X, 3 mm Tube OD

  • ERIKS:11630318
  • Fabricant:4052568034368
Image 1
Union égale pour tuyaux plastiques type PAN, PUN.
Ajouter à la liste

5,32 €/ Unitéhors TVA

6,44 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QS
Type
Push-In X Connector
Constructeur ID
QSMX-3
Forme
Forme en X
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
3 mm
Dimension nominale de/à
1.7 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 14 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable fortement allié
Poids
4 g