Eriks
FESTO

FESTO Connecteur en inox NPQR-D-Q4-E 8085697

  • ERIKS:14078761
  • Fabricant:4052568454883
Image 1
Ajouter à la liste

18,48 €/ Unitéhors TVA

22,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
NPQR-D
Constructeur ID
NPQR-D-Q4-E
Forme
Forme droit
Matériau
Acier fortement allié inoxydable
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 16 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Qualité alimentaire
Oui