51,78 €/ Unitéhors TVA
62,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | NPQR-D |
Constructeur ID | NPQR-D-Q12-Q10 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Acier fortement allié inoxydable |
Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
Diamètre extérieur du tube inégal | 12 mm |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 16 bar |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 150 °C |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Qualité alimentaire | Oui |